TB WOODS GP525 GP Form Flex Coupling, 525 Size, 2500000 lbs.-in. Torque, 1700 rpm | CE6EEJ

TB WOODS GP525 GP Form Flex Coupling, 525 Størrelse, 2500000 lbs.-in. Dreiemoment, 1700 rpm

Vare: CE6EEJ Modell: GP525
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil0.33 grader
Koblingsstørrelse525
Dimensjon A26.75 "
Dimensjon F12 "
Dimensjon G1.95 "
Free End Float +/-1 / 5 "
HP -vurdering @ 100 RPM3967 hk
Treghet ved D Min.185975 lbs.-sq. ft.
Maks. Kjede11 ", 322"
Maks. RPM1700 RPM
Peak O / L Moment5000000 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeGP
Nominell dreiemoment2500000 XNUMX lbs.-in.
Standard navdimensjon17.35 "

Produktvarianter

ProduktModellTreghet ved D Min.VinkelfeilKoblingsstørrelseMaks. VinkeljusteringMaks. KjedeMaks. Bore O/SMaks. RPMO/S Hub DimensjonPris
TB WOODS GP311 GP Form Flex Coupling, 311 Størrelse, 11000 lbs.-in. Dreiemoment, 5400 rpm | CE6EDV GP31166.7 lbs.-sq. ft.0.5 grader311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "5400 RPM4.3 "-
RFQ
TB WOODS GP321 GP Form Flex Coupling, 321 Størrelse, 20500 lbs.-in. Dreiemoment, 4900 rpm | CE6EDW GP321123.01 lbs.-sq. ft.0.5 grader321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "4900 RPM4.57 "-
RFQ
TB WOODS GP332 GP Form Flex Coupling, 332 Størrelse, 32000 lbs.-in. Dreiemoment, 4400 rpm | CE6EDX GP332242.39 lbs.-sq. ft.0.5 grader3320.5 grader / skivepakke3.188 ", 87", 95 "3.438 "4400 RPM4.95 "-
RFQ
TB WOODS GP346 GP Form Flex Coupling, 346 Størrelse, 46000 lbs.-in. Dreiemoment, 4100 rpm | CE6EDY GP346429.27 lbs.-sq. ft.0.5 grader346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "4100 RPM5.95 "-
RFQ
TB WOODS GP380 GP Form Flex Coupling, 380 Størrelse, 80000 lbs.-in. Dreiemoment, 3800 rpm | CE6EDZ GP380792.67 lbs.-sq. ft.0.5 grader380-105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "3800 RPM6.3 "-
RFQ
TB WOODS GP412 GP Form Flex Coupling, 412 Størrelse, 120000 lbs.-in. Dreiemoment, 3500 rpm | CE6EEA GP4121607.6 lbs.-sq. ft.0.33 grader4120.33 grader / skivepakke120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "3500 RPM7.2 "-
RFQ
TB WOODS GP419 GP Form Flex Coupling, 419 Størrelse, 190000 lbs.-in. Dreiemoment, 3000 rpm | CE6EEB GP4193660 lbs.-sq. ft.0.33 grader419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "3000 RPM8.07 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS GP525 GP Form Flex Coupling, 525 Størrelse, 2500000 lbs.-in. Dreiemoment, 1700 rpm