Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS AK66 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 3L type belte, 6.2 tommers Datum Dia. | AF2XKV 6YRD4

TB WOODS AK66 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 3L type belte, 6.2 tommers Datum Dia.

På lager
Vare: AF2XKV Modell: AK66Kryssreferanse: 6YRD4
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
594NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
3L belteplass Dia.5.86 "
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.6.2 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.6.2 "
Beltype3L
Bore Dia.Foring påkrevd
BoringstypeRask kobling foring
BushingQT
Foring påkrevdQT
AnleggVæpne
Datodiameter6.2 "
Dimensjon E0.06 "
Dimensjon L1 1 / 4 "
Dimensjon M0.56 "
Ansiktsbredde1 1 / 4 "
Passer til Shaft Dia.1/2" to 1-1/2"
BransjenummerAK66
Treghet WR0.08 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.5.05 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM3880 RPM
Antall spor1
Utenfor Dia.6.45 "
Total lengde1.3125 "
Pitch Dia.6.45 "
Setteskrue inkludertNei
Vekt2.4 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon M4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.AnsiktsbreddeNavplasseringBransjenummerTreghet WRInne i Dia.Pris
TB WOODS BK100 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 9.4 tommers Datum Dia. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq. ft.8"1 216 NOK
TB WOODS BK105 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 9.9 tommers Datum Dia. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq. ft.8 1 / 2 "1 280 NOK
TB WOODS BK110 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 10.4 tommer Datum Dia. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq. ft.9"1 427 NOK
TB WOODS BK115 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 10.9 tommers Datum Dia. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq. ft.9.5 "1 294 NOK
TB WOODS BK120 FHPQTBushed kilereimskive, støpejern, 4L type belte, 11.4 tommer Datum Dia. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq. ft.10 "1 582 NOK
TB WOODS BK130 FHPQTBushed kilereimskive, støpejern, 4L type belte, 12.4 tommer Datum Dia. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq. ft.11 "1 666 NOK
TB WOODS BK140 FHPQTBushed kilereimskive, støpejern, 4L type belte, 13.4 tommer Datum Dia. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq. ft.12 "1 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS AK66 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 3L type belte, 6.2 tommers Datum Dia.
594NOK / enhet