Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS AK2058 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 3L Type Belt, 1.5625 inch Hub Dia. | AE6FKC 5RHY7

TB WOODS AK2058 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.5625 tommers navdiameter.

På lager
Vare: AE6FKC Modell: AK2058Kryssreferanse: 5RHY7
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
3L belteplass Dia.1.46 "
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.1.8 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.1.8 "
Beltype3L
Bore Dia.5 / 8 "
BoringstypeFerdig med Keyway
Bore-til-størrelse Bore Dia.5 / 8 "
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Datodiameter1.8 "
Dimensjon E0.44 "
Dimensjon L0.94 "
Ansiktsbredde0.66 "
Passer til Shaft Dia.5 / 8 "
Nav Dia.1 9 / 16 "
BransjenummerAK2058
Treghet WR0 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.1.68 "
Keyway størrelse0.187 "x 0.093"
MaterialeCast Iron
Maks. RPM12200 RPM
Antall spor1
Utenfor Dia.2.05 "
Total lengde1.09375 "
Pitch Dia.2.05 "
ProdukttypeFHPBoredtosize
Setteskrue inkludertJa
Vekt0.5 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnlegg4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.DatodiameterDimensjon EAnsiktsbreddePasser til Shaft Dia.Nav Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiameter. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 230 NOK
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS AK2058 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.5625 tommers navdiameter.
214NOK / enhet