Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 9S30MM Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 9 Size, 30mm Bore Dia. | BG3CCB

TB WOODS 9S30MM Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 30mm Bore Dia.

På lager
Vare: BG3CCB Modell: 9S30MM
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
1 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Bore Dia.30 mm
Bore Size30 mm
Boring Toleranse+0.02 mm til +0.041 mm
BoringstypeFerdig med Keyway
Komponent WR0.217 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse9
Flenselengde26mm
HubAkselnav
Nav Dia.98 mm
Navlengde20mm
Nøkkelstørrelse (in.)8mm x 3.3mm
Lengde gjennom boring61mm
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering2.8 mm
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.64 mm
Maks. RPM3750 rpm
Utenfor Dia.161 mm
ProdukttypeSure-Flex Type S BTS-flens
Nominell dreiemoment2340 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand13 mm
Sett skruestørrelseM10 x 1.50
SetsskrueM10 x 1.5
Setsskruelengde10mm
Stedskrue plasseringEn over KS og @ 90 grader
Krav til strekkskruemoment31 Nm
SF-navlengde20 mm
Størrelse9
moment~~POS=TRUNC1028 Nm
Vekt8.5 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Bore Dia.Bore SizeNavlengdeLengde gjennom boringMaterialeMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.625 tommer Bore Dia. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 935 NOK
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.75 tommer Bore Dia. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 929 NOK
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.875 tommer Bore Dia. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 726 NOK
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 2 tommers Bore Dia. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 777 NOK
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 2.125 tommer Bore Dia. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 910 NOK
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS-flens, støpejern med høy styrke, 7 størrelse, 0.625 tommers diameter. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "942NOK
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 7 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "967NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 9S30MM Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 30mm Bore Dia.
1 132 NOK / enhet