TB WOODS 96XH400 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 8 inch Hub Dia., 4 inch Belt Width | AX4VUL

TB WOODS 96XH400 Registerreim tannhjul, støpejern, 8 tommers navdia., 4 tommers reimbredde

På lager
Vare: AX4VUL Modell: 96XH400

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde4"
BoringstypeRask kobling foring
BushingJ
Dimensjon E1 / 2 "
Dimensjon L4 1 / 2 "
Dimensjon M0.69 "
Ansiktsbredde4.69 "
Nav Dia.8"
Navlengde3.19 "
Navplassering1 1 / 4 "
Treghet WR102 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.25.09 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM940 RPM
Antall tenner96
Utenfor Dia.26.63 "
Tonehøyde7 / 8 "
Pitch Dia.26.738 "
Produkttypetiming
RPM høy940RPM
Vekt130 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.5

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 96XH400 Registerreim tannhjul, støpejern, 8 tommers navdia., 4 tommers reimbredde
29 016 NOK / enhet