Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 8MPC53S12 QT Power Chain II Belt Sprocket, Cast Iron, 3.76 inch Hub Dia., 12mm Belt Width | AX4JNB

TB WOODS 8MPC53S12 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 3.76 tommers navdia., 12 mm beltebredde

På lager
Vare: AX4JNB Modell: 8MPC53S12

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse tannhjul
Båndbredde12mm
BoringstypeKonisk låsebøssing
Bushing2012
Dimensjon E0"
Dimensjon L1 1 / 4 "
Dimensjon M0.4 "
Ansiktsbredde0.85 "
Nav Dia.3.76 "
Navlengde1 1 / 4 "
Treghet WR0.11 lbs.-sq. ft.
MaterialeCast Iron
Maks. RPM4770 RPM
Antall tenner53
Utenfor Dia.5 1 / 4 "
Tonehøyde180-036
Pitch Dia.5.314 "
ProdukttypeQT Power Chain II
RPM høy4,770RPM
Vekt5.8 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 125 mm beltebredde, 19.65 tommer Pitch Dia. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKonisk låsebøssing125 lbs.-sq. ft.16.75 "Cast Iron1280 RPM11222 704 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 8.75 tommers navdia., 37 mm beltebredde | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKonisk låsebøssing29.7 lbs.-sq. ft.16.75 "Cast Iron1280 RPM11212 887 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 8.75 tommer navdia., 37 mm beltebredde | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKonisk låsebøssing68.9 lbs.-sq. ft.21.31 "Cast Iron1030 RPM14016 894 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 10 tommers navdia., 68 mm beltebredde | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKonisk låsebøssing107 lbs.-sq. ft.21.25 "Cast Iron1030 RPM14020 767 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 11 tommers navdia., 90 mm beltebredde | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKonisk låsebøssing139 lbs.-sq. ft.21.19 "Cast Iron1030 RPM14024 169 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 17 tommers navdia., 125 mm beltebredde | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKonisk låsebøssing413 lbs.-sq. ft.25.63 "Cast Iron860 RPM16837 622 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 10.5 tommers navdia., 68 mm beltebredde | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKonisk låsebøssing218 lbs.-sq. ft.25.75 "Cast Iron860 RPM16829 415 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 8MPC53S12 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 3.76 tommers navdia., 12 mm beltebredde
2 027 NOK / enhet