TB WOODS 7S25MM Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 7 Size, 25mm Bore Dia. | AK3ZQM

TB WOODS 7S25MM Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 7 Størrelse, 25mm Bore Dia.

Vare: AK3ZQM Modell: 7S25MM
566NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Bore Dia.25 mm
Bore Size25 mm
Boring Toleranse+0.02 mm til +0.041 mm
BoringstypeFerdig med Keyway
Komponent WR0.0471 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse7
Flenselengde20mm
HubAkselnav
Nav Dia.71 mm
Navlengde17mm
Nøkkelstørrelse (in.)8mm x 3.3mm
Lengde gjennom boring47mm
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering2.06 mm
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.51 mm
Maks. RPM5250 rpm
Utenfor Dia.117 mm
ProdukttypeSure-Flex Type S BTS-flens
Nominell dreiemoment940 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand10 mm
Sett skruestørrelseM8 x 1.25
SetsskrueM8 x 1.25
Setsskruelengde10mm
Stedskrue plasseringEn over KS og @ 90 grader
Krav til strekkskruemoment18 Nm
SF-navlengde17 mm
Størrelse7
moment~~POS=TRUNC1028 Nm
Vekt3.7 kg

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Bore Dia.Bore SizeNavlengdeLengde gjennom boringMaterialeMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.625 tommer Bore Dia. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 935 NOK
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.75 tommer Bore Dia. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 929 NOK
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.875 tommer Bore Dia. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 726 NOK
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 2 tommers Bore Dia. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 777 NOK
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 2.125 tommer Bore Dia. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 910 NOK
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS-flens, støpejern med høy styrke, 7 størrelse, 0.625 tommers diameter. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "942NOK
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 7 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "967NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 7S25MM Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 7 Størrelse, 25mm Bore Dia.
566NOK / enhet