Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 7C138 Sure-Flex Type C klemnav, høystyrke støpejern, 7 størrelse, 1.375 tommers boredia. | BB2QEV

TB WOODS 7C138 Sure-Flex Type C klemnav, støpejern med høy styrke, 7 størrelse, 1.375 tommers diameter.

På lager
Vare: BB2QEV Modell: 7C138
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
2 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC Type nav
Bore Dia.1-3 / 8 "
Bore Size1 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
Capscrew størrelse5/16-24 NF X 1 1/4 Klemskrue
Toppskrue moment30 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.0596 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse7
Flenselengde0.78125 "
HubAkselnav
Nav Dia.3 1 / 4 "
Navlengde1.41 "
Nøkkelstørrelse (in.)5 / 16 "x 5 / 32"
Lengde gjennom boring2 5 / 16 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.081 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.02 "
Maks. RPM5250 rpm
Utenfor Dia.4 5 / 8 "
Nominell dreiemoment940 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand7 / 16 "
Sett skruestørrelse5 / 16-18 UNC
Setsskrue5 / 16-18 UNC
Setsskruelengde1 / 2 "
Stedskrue plasseringOver Keyseat
Krav til strekkskruemoment13 XNUMX lbs.-in.
SF-navlengde1.41 "
Størrelse7
moment~~POS=TRUNC1028 Nm
Vekt3.6 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore Dia.Bore SizeNav Dia.NavlengdeLengde gjennom boringMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 6C118 Sure-Flex Type C klemnav, høystyrke støpejern, 6 størrelse, 1.125 tommers boredia. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "2 132 NOK
RFQ
TB WOODS 8C178 Sure-Flex Type C klemnav, støpejern med høy styrke, 8 størrelse, 1.875 tommers diameter. | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "2 928 NOK
RFQ
TB WOODS 8C218 Sure-Flex Type C klemnav, støpejern med høy styrke, 8 størrelse, 2.125 tommers diameter. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "2 928 NOK
RFQ
TB WOODS 9C158 Sure-Flex Type C Clamp Hub, høystyrke støpejern, 9 størrelse, 1.625 tommers diameter. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "3 556 NOK
RFQ
TB WOODS 9C218 Sure-Flex Type C klemnav, støpejern med høy styrke, 9 størrelse, 2.125 tommers diameter. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "3 556 NOK
RFQ
TB WOODS 10C158 Sure-Flex Type C Clamp Hub, Høystyrke Støpejern, 10 Størrelse, 1.625 tommer Bore Dia. | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "4 508 NOK
RFQ
TB WOODS 10C238 Sure-Flex Type C klemnav, høystyrke støpejern, 10 størrelse, 2.375 tommers diameter. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "4 508 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 7C138 Sure-Flex Type C klemnav, støpejern med høy styrke, 7 størrelse, 1.375 tommers diameter.
2 510 NOK / enhet