Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 521B Klassisk kileremskive, støpejern, B Type belte, 5.2 tommer Datum Dia. | AA2PWC 10Y268

TB WOODS 521B klassisk kileremskive, støpejern, belte av type B, 5.2 tommer Datum Dia.

På lager
Vare: AA2PWC Modell: 521BKryssref: 10Y268
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
838NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4.8 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.4.8 "
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.5.2 "
BalansereStandard, 1 plan
BeltypeB
Bore Dia.Foring påkrevd
BoringstypeRask kobling foring
BushingSDS
Foring påkrevdSDS
Anleggsolid
Datodiameter5.2 "
Dimensjon E0.31 "
Dimensjon L1.31 "
Dimensjon M0.13 "
Ansiktsbredde0.88 "
Passer til Shaft Dia.1/2" to 1-15/16"
Navplassering0.31 "
Bransjenummer521B
Treghet WR0.09 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.3.69 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM4510 RPM
Antall spor1
Utenfor Dia.5.55 "
Total lengde1 3 / 8 "
Pitch Dia.5.61 "
ProdukttypeKlassisk
Setteskrue inkludertNei
Vekt3.3 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)16
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon E4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Dimensjon MAnsiktsbreddePasser til Shaft Dia.NavplasseringBransjenummerPris
TB WOODS 1104B Klassisk kileremskive, støpejern, B Type belte, 11 tommers Datum Dia. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B3 734 NOK
TB WOODS 1364B Klassisk kileremskive, støpejern, B Type belte, 13.6 tommer Datum Dia. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B4 891 NOK
TB WOODS 1603B Klassisk kileremskive, støpejern, B Type belte, 16 tommers Datum Dia. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B4 754 NOK
TB WOODS 1604B Klassisk kileremskive, støpejern, B Type belte, 16 tommers Datum Dia. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B5 568 NOK
TB WOODS 1844B Klassisk kileremskive, støpejern, B Type belte, 18.4 tommer Datum Dia. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B6 268 NOK
TB WOODS 2501B Klassisk kileremskive, støpejern, B Type belte, 25 tommer Datum Dia. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B8 296 NOK
TB WOODS 424B Klassisk kileremskive, støpejern, B Type belte, 4.2 tommer Datum Dia. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B1 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 521B klassisk kileremskive, støpejern, belte av type B, 5.2 tommer Datum Dia.
838NOK / enhet