Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 4SC3578 Akselkobling 1.08 Borelengde Type-sc | AG3EHX 32ZR83

TB WOODS 4SC3578 Akselkobling 1.08 Borelengde Type-sk

På lager
Vare: AG3EHX Modell: 4SC3578Kryssreferanse: 32ZR83
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
793NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS-Flex akselkobling
KroppsstilType-SC avstandsnav
Bore Dia.7 / 8 "
Foring påkrevdnone
Koblingsstørrelse4
Høyde1.063 "
Nav Dia.1.063 "
Ideell forBruksområder i motorer, pumper, kompressorer, blåsere, miksere og transportbånd
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Lengde gjennom boring1.08 "
MaterialeSintret stål
Maks. Vinkeljustering1 grad med EPDM / neopren ermer og 1/4 grad med Hytrel ermer
Maks. RPM7600
Utenfor Dia.1.063 "
Stedskrue plasseringEn over Keyway
Bredde568944 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483608000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 4SC3578 Akselkobling 1.08 Borelengde Type-sk
793NOK / enhet