TB WOODS 48XH400 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 8 inch Hub Dia., 4 inch Belt Width | AK6DFK

TB WOODS 48XH400 Registerreim tannhjul, støpejern, 8 tommers navdia., 4 tommers reimbredde

Vare: AK6DFK Modell: 48XH400
15 162 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde4"
BoringstypeRask kobling foring
BushingJ
Dimensjon E1 / 2 "
Dimensjon L4 1 / 2 "
Dimensjon M0.69 "
Ansiktsbredde4.69 "
Nav Dia.8"
Navlengde3.19 "
Navplassering1 1 / 4 "
Treghet WR11.4 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.11.59 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM1890 RPM
Antall tenner48
Utenfor Dia.13.26 "
Tonehøyde7 / 8 "
Pitch Dia.13.369 "
RPM høy1890 rpm
Vekt65 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 48XH400 Registerreim tannhjul, støpejern, 8 tommers navdia., 4 tommers reimbredde
15 162 NOK / enhet