Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 2AK2512 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.875 tommers navdiam. | AE6PMK 5UHG2

TB WOODS 2AK2512 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.875 tommers navdia.

På lager
Vare: AE6PMK Modell: 2AK2512Kryssreferanse: 5UHG2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

594NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
3L belteplass Dia.1.96 "
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.2.3 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.2.3 "
Beltype3L
Bore Dia.0.5 "
BoringstypeKan bearbeides
Bore-til-størrelse Bore Dia.1 / 2 "
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Datodiameter2.3 "
Dimensjon E0.47 "
Dimensjon L1.66 "
Ansiktsbredde1.38 "
Passer til Shaft Dia.1 / 2 "
Nav Dia.1 7 / 8 "
Bransjenummer2AK2512
Treghet WR0.01 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.2.18 "
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. RPM9810 RPM
Antall spor2
Utenfor Dia.2.55 "
Total lengde1.84375 "
Pitch Dia.2.55 "
ProdukttypeFHP lei i størrelse
Setteskrue inkludertJa
Vekt1.5 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnlegg4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.DatodiameterDimensjon EAnsiktsbreddePasser til Shaft Dia.Nav Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiameter. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 230 NOK
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 2AK2512 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.875 tommers navdia.
594NOK / enhet