TB WOODS 22XXH400 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 4 inch Belt Width, 8.753 inch Pitch Dia. | AK6DGB

TB WOODS 22XXH400 Tannremtannhjul, støpejern, 4 tommers beltebredde, 8.753 tommers stigning Dia.

Vare: AK6DGB Modell: 22XXH400
12 088 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde4"
BoringstypeRask kobling foring
BushingE
Dimensjon E0.66 "
Dimensjon L2.63 "
Dimensjon M1.47 "
Ansiktsbredde4 3 / 4 "
Navlengde1.63 "
Navplassering1.56 "
Treghet WR3 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.6 1 / 4 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM2900 RPM
Antall tenner22
Utenfor Dia.8.63 "
Tonehøyde1 1 / 4 "
Pitch Dia.8.753 "
RPM høy2900 rpm
Vekt36 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-40135NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-45139NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-60150NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-75162NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-100185NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110194NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56327NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 22XXH400 Tannremtannhjul, støpejern, 4 tommers beltebredde, 8.753 tommers stigning Dia.
12 088 NOK / enhet