TB WOODS 14MPC56S68 QT Power Chain II Belt Sprocket, Cast Iron, 68mm Belt Width, 9.825 inch Pitch Dia. | AX4TVR

TB WOODS 14MPC56S68 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 68 mm beltebredde, 9.825 tommer Pitch Dia.

På lager
Vare: AX4TVR Modell: 14MPC56S68

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse tannhjul
Båndbredde68mm
BoringstypeKonisk låsebøssing
Bushing3525
Dimensjon E0"
Dimensjon L2 1 / 2 "
Dimensjon M0.83 "
Ansiktsbredde3.33 "
Navlengde2 1 / 2 "
Navprojeksjon (in.)0.83 "
Treghet WR3.78 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.8.25 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM2580 RPM
Antall tenner56
Utenfor Dia.9.72 "
Tonehøyde210-002.01
Pitch Dia.9.825 "
ProdukttypeQT Power Chain II
RPM høy2580 rpm
Vekt53 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 125 mm beltebredde, 19.65 tommer Pitch Dia. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKonisk låsebøssing125 lbs.-sq. ft.16.75 "Cast Iron1280 RPM11222 704 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 8.75 tommers navdia., 37 mm beltebredde | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKonisk låsebøssing29.7 lbs.-sq. ft.16.75 "Cast Iron1280 RPM11212 887 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 8.75 tommer navdia., 37 mm beltebredde | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKonisk låsebøssing68.9 lbs.-sq. ft.21.31 "Cast Iron1030 RPM14016 894 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 10 tommers navdia., 68 mm beltebredde | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKonisk låsebøssing107 lbs.-sq. ft.21.25 "Cast Iron1030 RPM14020 767 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 11 tommers navdia., 90 mm beltebredde | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKonisk låsebøssing139 lbs.-sq. ft.21.19 "Cast Iron1030 RPM14024 169 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 17 tommers navdia., 125 mm beltebredde | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKonisk låsebøssing413 lbs.-sq. ft.25.63 "Cast Iron860 RPM16837 622 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 10.5 tommers navdia., 68 mm beltebredde | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKonisk låsebøssing218 lbs.-sq. ft.25.75 "Cast Iron860 RPM16829 415 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 14MPC56S68 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 68 mm beltebredde, 9.825 tommer Pitch Dia.
6 481 NOK / enhet