TB WOODS 120H150 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 4.75 inch Hub Dia., 1.5 inch Belt Width | AX4DLX

TB WOODS 120H150 Registerreim tannhjul, støpejern, 4.75 tommers navdia., 1.5 tommers reimbredde

På lager
Vare: AX4DLX Modell: 120H150

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde1 1 / 2 "
BoringstypeRask kobling foring
BushingSF
Dimensjon E0.44 "
Dimensjon L2"
Dimensjon M1 / 4 "
Ansiktsbredde1.81 "
Nav Dia.4 3 / 4 "
Navlengde1 1 / 4 "
Navplassering1 / 4 "
Treghet WR14.7 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.17.88 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM1320 RPM
Antall tenner120
Utenfor Dia.19.05 "
Tonehøyde1 / 2 "
Pitch Dia.19.099 "
Produkttypetiming
RPM høy1320 rpm
Vekt36 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 120H150 Registerreim tannhjul, støpejern, 4.75 tommers navdia., 1.5 tommers reimbredde
7 420 NOK / enhet