TB WOODS 10SMPB Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 10 Size, 1.125 inch Bore Dia. | AG3EHE 32ZR66

TB WOODS 10SMPB Sure-Flex Type S BTS-flens, støpejern med høy styrke, 10 størrelse, 1.125 tommers diameter.

På lager
Vare: AG3EHE Modell: 10SMPBKryssreferanse: 32ZR66

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
KroppsstilType-S flens tett koblet
Bore Dia.1-1 / 8 "
Bore Size1 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig boring
Foring påkrevdnone
Komponent WR0.4865 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse10
Flenselengde1.21875 "
Høyde7.5 "
HubAkselnav
Nav Dia.4 3 / 8 "
Navlengde13 / 16 "
Ideell forBruksområder i motorer, pumper, kompressorer, blåsere, miksere og transportbånd
Nøkkelstørrelse (in.)Ingen KS, egnet for reboring
Lengde gjennom boring2.71875 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.128 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.025 "
Maks. RPM3600 rpm
Utenfor Dia.1 1 / 2 "
ProdukttypeSure-Flex Type S BTS-flens
Nominell dreiemoment3735 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand7 / 16 "
Sett skruestørrelse3 / 8-16 UNC
Setsskrue3 / 8-16 UNC
Setsskruelengde5 / 8 "
Stedskrue plasseringEn over KS og @ 90 grader
Krav til strekkskruemoment23 XNUMX lbs.-in.
SF-navlengde13 / 16 "
Vekt10.5 lbs.
Bredde568942 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.967
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Bore Dia.Bore SizeNavlengdeLengde gjennom boringMaterialeMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.625 tommer Bore Dia. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 935 NOK
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.75 tommer Bore Dia. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 929 NOK
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.875 tommer Bore Dia. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 726 NOK
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 2 tommers Bore Dia. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 777 NOK
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 2.125 tommer Bore Dia. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 910 NOK
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS-flens, støpejern med høy styrke, 7 størrelse, 0.625 tommers diameter. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "942NOK
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 7 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "967NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 10SMPB Sure-Flex Type S BTS-flens, støpejern med høy styrke, 10 størrelse, 1.125 tommers diameter.
2 448 NOK / enhet