Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAPECASE TC414 - ORANGE gulvmerkingstape Roll 3 tommers bredde - pakke med 2 | AB7ZWF 24WH24

TAPECASE TC414 - ORANSJE gulvmerkingstaperull 3 tommers bredde - pakke med 2

På lager
Vare: AB7ZWF Modell: TC414 - ORANGEKryssreferanse: 24WH24
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
1 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmerkingstape
FARGEoransje
Diameter4.25 "
Lengde72yd.
MaterialeVinyl
Mønstersolid
Ytelse Temp.60 grader til 158 grader F
FormRull
Tykkelse2mil.
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3919102055
OpprinnelseslandGR

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Industrial Grade

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterLengdeYtelse Temp.BreddePris
TAPECASE TC414 Marking Tape Roll 1 tomme B 216 fot Lengde Svart | AA6XYH 15D705 TC414Svart4.375 "216ft.60 til 158 grader F1"171NOK
TAPECASE TC414 Marking Tape Roll 1 tomme B 216 fot Lengde Blå | AA6XYJ 15D706 TC414Blå4.375 "216ft.60 til 158 grader F1"193NOK
TAPECASE TC414 Markeringstape Rull 1 tomme B 216 fot Lengde Klar | AA6XYK 15D707 TC414Fjern4.375 "216ft.60 til 158 grader F1"166NOK
TAPECASE TC414 Marking Tape Roll 1" B 216 ft L Fluorescent Orange | AA6XYL 15D708 TC414Fluorescerende oransje4.375 "216ft.60 til 158 grader F1"218NOK
TAPECASE TC414 Marking Tape Roll 1 tomme B 216 fot Lengde Grønn | AA6XYM 15D709 TC414Grønn4.375 "216ft.60 til 158 grader F1"182NOK
TAPECASE TC414 Marking Tape Roll 1 tomme B 216 fot Lengde Rød | AA6XYQ 15D712 TC414Rød4.375 "216ft.60 til 158 grader F1"175NOK
TAPECASE TC414 Marking Tape Roll 1 tomme B 216 fot Lengde Tan | AA6XYR 15D713 TC414Tan4.375 "216ft.60 til 158 grader F1"166NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAPECASE TC414 - ORANSJE gulvmerkingstaperull 3 tommers bredde - pakke med 2
1 442 NOK / enhet