Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAPCO 203-00444 Skiltfeste Aluminium Svart | AF8DXK 25AY42

TAPCO 203-00444 Skiltfestebraketter Aluminium Sort

På lager
Vare: AF8DXK Modell: 203-00444Kryssref: 25AY42
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
1 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiltmonteringsbraketter
FARGESvart
Høyde2 22 / 25 "
Lengde12 "
MaterialeAluminum
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)7.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7610900040

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeBreddePris
TAPCO 037-00011 Skiltmonteringsbraketter 36 tommers lengde Pr | AA9MRW 1DYJ6 037-00011Sølv-36 "3.25 "447NOK
TAPCO 037-00012B Skiltfeste Aluminium | AF3ZLH 8LV70 037-00012BSølv eller svart---262NOK
TAPCO 037-00005 Skiltmonteringsbraketter Aluminium sølv | AF4QMB 9FPR4 037-00005Sølv---183NOK
TAPCO 203-00350 Skiltmonteringsbraketter Aluminium Svart | AF8DXH 25AY40 203-00350Svart2 22 / 25 "5.5 "3"775NOK
TAPCO 203-00445 Skiltmonteringsbraketter Aluminium Svart | AF8DXL 25AY43 203-00445Svart2 22 / 25 "12 "3"1 484 NOK
TAPCO 203-00349 Skiltfeste Aluminium Svart | AF8DXM 25AY45 203-00349Svart2 22 / 25 "5.5 "3"524NOK
TAPCO 203-00422 Skiltfeste Aluminium Svart | AF8DXN 25AY46 203-00422Svart2.25 "5.5 "2.25 "839NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAPCO 203-00444 Skiltfestebraketter Aluminium Sort
1 484 NOK / enhet