TANIS BRUSHES MB706648 Strip Brush 5/16 W 48 Inch Length Trim 4 In | AA8DTD 18A802

TANIS BRUSHES MB706648 Strip Brush 5/16 W 48 Tommer Lengde Trim 4 Tommer

På lager
Vare: AA8DTD Modell: MB706648Kryssreferanse: 18A802

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 929 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip børste
backingRustfritt stål
Støttehøyde (inn.)5/16
Støttebredde (in.)5/16
BustfargeMessing
Fyll Type0.008 "krympet messing
Total lengde48 "
Total trim (inn.)4
typenMetall bakside

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellbackingBustfargeFyll TypeTotal lengdeTotal trim (inn.)Pris
TANIS BRUSHES MB710012 Strip Brush 5/16 W 12 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8CNK 18A172 MB710012Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE12 "1937NOK
TANIS BRUSHES MB710024 Strip Brush 5/16 W 24 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8CNL 18A173 MB710024Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE24 "11 874 NOK
TANIS BRUSHES MB710048 Strip Brush 5/16 W 48 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8CNM 18A175 MB710048Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE48 "13 748 NOK
TANIS BRUSHES MB710060 Strip Brush 5/16 W 60 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8CNN 18A176 MB710060Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE60 "14 685 NOK
TANIS BRUSHES MB710084 Strip Brush 5/16 W 84 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8CNP 18A177 MB710084Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE84 "16 558 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES MB710096 Strip Brush 5/16 W 96 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8CNQ 18A178 MB710096Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE96 "17 495 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES MB710212 Strip Brush 5/16 W 12 Tommer Lengde Trim 2 In | AA8CNR 18A179 MB710212Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE12 "21 828 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES MB706648 Strip Brush 5/16 W 48 Tommer Lengde Trim 4 Tommer
2 929 NOK / enhet