Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TANIS BRUSHES MB402660 Strip Brush 3/16w 60 Inch Length Trim 3 Inch - Pack Of 10 | AA8DDX 18A512

TANIS BRUSHES MB402660 Strip Brush 3/16w 60 Tommer Lengde Trim 3 Tommer - Pakke med 10

På lager
Vare: AA8DDX Modell: MB402660Kryssreferanse: 18A512

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip børste
backingRustfritt stål
Støttehøyde (inn.)7/32
Støttebredde (in.)3/16
BustfargeSvart
Fyll Type0.014 "krympet nylon
Total lengde60 "
Total trim (inn.)3
typenMetall bakside

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)152.65
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellbackingFyll TypeTotal lengdeTotal trim (inn.)Pris
TANIS BRUSHES MB440212 Strip Brush 3/16w 12 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQF 18A218 MB440212Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon12 "11 630 NOK
TANIS BRUSHES MB440224 Strip Brush 3/16w 24 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQG 18A219 MB440224Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon24 "13 259 NOK
TANIS BRUSHES MB440236 Strip Brush 3/16w 36 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQH 18A220 MB440236Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon36 "14 889 NOK
TANIS BRUSHES MB440248 Strip Brush 3/16w 48 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQJ 18A221 MB440248Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon48 "16 520 NOK
TANIS BRUSHES MB440260 Strip Brush 3/16w 60 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQK 18A222 MB440260Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon60 "18 149 NOK
TANIS BRUSHES MB440272 Strip Brush 3/16w 72 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQL 18A223 MB440272Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon72 "19 779 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES MB440284 Strip Brush 3/16w 84 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQM 18A224 MB440284Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon84 "111 408 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES MB402660 Strip Brush 3/16w 60 Tommer Lengde Trim 3 Tommer - Pakke med 10
3 948 NOK / enhet