TANIS BØRSTER FPH420120 Plastholder 120 tommer Totallengde 90 grader | AF7MEH 21YC81

TANIS BRUSHES FPH420120 Plastholder 120 tommer total lengde 90 grader

Vare: AF7MEH Modell: FPH420120Kryssreferanse: 21YC81
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

607NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlastholder
Total lengde120 "
Profil90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode9603500000

Produktvarianter

ProduktModellPris
TANIS BRUSHES FPH430120 Plastholder 120 tommer Totallengde klips 90 | AF7MEL 21YC84 FPH430120571NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES FPH420120 Plastholder 120 tommer total lengde 90 grader
607NOK / enhet