Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAMPER-PRUF SCREW 91260 Machine Screw Button 1/4-20 X 3/4 Size, 25Pk | AE4CDG 5JE70

TAMPER-PRUF SCREW 91260 Maskinskrueknapp 1/4-20 X 3/4 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE4CDG Modell: 91260Kryssref: 5JE70

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

232NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamper Resistant Skrue
KjøretypeTorx
DriverstørrelseT27
FinishPlain
Hode Dia.0.419-0.437"
Hodehøyde0.122 til 0.132 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318158082
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91260 Maskinskrueknapp 1/4-20 X 3/4 størrelse, 25pk
232NOK /pakke