Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAMPER-PRUF SCREW 121930 Machine Screw Flat, 10-32 X 1/2 Length, 25Pk | AE4FTR 5JY50

TAMPER-PRUF SCREW 121930 Maskinskrue flat, 10-32 X 1/2 lengde, 25pk

På lager
Vare: AE4FTR Modell: 121930Kryssref: 5JY50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

136NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamper Resistant Skrue
KjøretypeSpanner
Driverstørrelse#10
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.340-0.385"
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121930 Maskinskrue flat, 10-32 X 1/2 lengde, 25pk
136NOK /pakke