TAKE-A-LABEL TAL-750 høyhastighets elektrisk etikettdispenser med høyhastighetsmotor, 1/2 - 25 tommer Maks. Etikettlengde | CJ4PEJ 72611*02-HS

TAKE-A-LABEL TAL-750 høyhastighets elektrisk etikettdispenser med høyhastighetsmotor, 1/2 - 25 tommer Maks. Etikettlengde

Vare: CJ4PEJ Modell: TAL-750 High SpeedKryssref: 72611*02-HS
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk etikettdispenser
Kjernestørrelse1 "/ 3"
Dimensjoner19 "x 13" x 20 "
Etikettlengde1/2 "til 25"
Liner Bredde3/8 "til 7.5"
Motor SpeedOpptil 9"/sek.
Rull Dia.12 "
Spenning110V AC/ 230 AC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjernestørrelseDimensjonerSpenningPris
TAKE-A-LABEL TAL-750HD Elektrisk etikettdispenser, 7.5 tommer x 25 tommer Maks. Etikettstørrelse, 110V AC | CJ4PEA 72611*02 TAL-750HD3"19 "x 12" x 20 "110V AC-
RFQ
TAKE-A-LABEL TAL-750 rustfri elektrisk etikettdispenser, 7.5 tommer x 25 tommer Maks. Etikettstørrelse, 230V, rustfritt stål | CJ4PEG 72611-SS*02 TAL-750 Rustfri1 "/ 3"19 "x 12" x 20 "230V-
RFQ
TAKE-A-LABEL TAL-750 Elektrisk etikettdispenser med konstant hastighet med blekkskriver, 1/2 tomme - 25 tommer Maks. Etikettlengde | CJ4PEL 72611*02-CS TAL-750 konstant hastighet1 "/ 3"19 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAKE-A-LABEL TAL-750 høyhastighets elektrisk etikettdispenser med høyhastighetsmotor, 1/2 - 25 tommer Maks. Etikettlengde