Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

T&S B-0891 Kran manuelt blad 1/2 tomme Npsm 2.2 Gpm | AE2HRT 4XKJ7

T&S B-0891 Kran manuelt blad 1/2 tomme Npsm 2.2 Gpm

På lager
Vare: AE2HRT Modell: B-0891Kryssreferanse: 4XKJ7
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
3 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
Body MaterialMessing med lav bly
Tilkobling1/2 "NPSM
AvløpstypePopp opp
KranoperasjonHåndbok
Kranetutstandard
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
HåndtakstypeBlade
Montering Hole Center til Center4"
MonteringstypeDekk
Antall håndtak2
Antall hull2
Bolig KommersiellNæringseiendom
Tut Lengde3.75 "
VentiltypeKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8481805060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeBody MaterialTilkoblingAntall håndtakAntall hullTut LengdeVentiltypeKranoperasjonPris
T&S B-0831 Kranmålerhåndtak 1/2 tommers messingdekk | AA2BEQ 10C481 B-0831DekkMessing1 / 2 "-23"238AMetering4 050 NOK
T&S B-0706 Kran manuell kryss 1/2 tomme Npt 2.2 Gpm | AE2HRR 4XKJ5 B-0706WallMessing1 / 2 "PT113 39 / 64 "SelvlukkendeHåndbok1 859 NOK
T&S B-2865-04 svanehals kranblad 1/2 tomme Npsm BH | AE2HTE 4XKK9 B-2865-04DekkMessing1/2 "NPSM2310.75 "KomprimeringHåndbok4 398 NOK
T&S B-2711 Kran manuell spak 1/2 tomme 2.2 Gpm | AE4XHK 5NRE3 B-2711DekkMessing1 / 2 "124"Keramisk plateHåndbok2 714 NOK
T&S B-0871 Kran manuell spak 1/2 tomme 2.2 Gpm | AE4XHL 5NRE4 B-0871DekkMessing1 / 2 "223.75 "KomprimeringHåndbok2 801 NOK
T&S B-0892 kran manuell blad 1/2 tommer 2.2 Gpm | AE4XHM 5NRE5 B-0892DekkMessing1 / 2 "223.75 "KomprimeringHåndbok3 188 NOK
T&S B-2867-04 svanehals kran manuell spak 1/2 tomme | AE4XHN 5NRE6 B-2867-04DekkMessing1 / 2 "225.75 "KomprimeringHåndbok3 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

T&S B-0891 Kran manuelt blad 1/2 tomme Npsm 2.2 Gpm
3 399 NOK / enhet