Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

T&S B-0590 Pottefyller 2.2 Gpm 18 tommers tut | AE2HTF 4XKL1

T&S B-0590 Grytefyller 2.2 Gpm 18 tommers tut

På lager
Vare: AE2HTF Modell: B-0590Kryssreferanse: 4XKL1
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
3 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPottfyller
Body MaterialMessing
Tilkobling1/2 "NPSM
KranoperasjonHåndbok
KranetutSvinge
FinishChrome
Strømningshastighet2.2 gpm
Håndtakstypespaken
MonteringDekk
Antall håndtak1
Antall hull1
Tut Lengde18 "
VentiltypeKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
T&S B-0580 grytefyller, veggmontering, 18 tommers dobbel skjøtedyse, 1/2 tommers NPT-inntak | AV3NZW B-05804 578 NOK
T&S B-0581 grytefyller, veggmontering, 24 tommers munnstykke med dobbel skjøt, 1/2 tommers NPT-inntak | AV3NZX B-05815 785 NOK
T&S B-0584 Potfiller, dekkmontering, 24 tommers dobbel skjøtedyse, 1/2 tommers NPT-inntak | AV3NZY B-05845 386 NOK
T&S B-0585 Pot Filler, dekkmontering, 18 tommers dobbel skjøtedyse, 1/2 tommers NPT-innløp | AV3NZZ B-05854 315 NOK
T&S B-0591 Grytefyller, dekkmontering, enkel temp, 24 tommers dobbel leddmunnstykke | AV3PAB B-05916 940 NOK
T&S B-0592 Pot Filler, veggmontering, enkelt kontroll, 18 tommers dobbel skjøtedyse | AV3PAC B-05926 394 NOK
T&S B-0592-26-CH grytefyller, veggmontering, enkelt temp, 26 tommers Dbl-ledd dyse | AV3PAD B-0592-26-CH9 618 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

T&S B-0590 Grytefyller 2.2 Gpm 18 tommers tut
3 742 NOK / enhet