Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

T&S 009538-45 Split Washer Faucet Plastic | AE2HUB 4XKP4

T&S 009538-45 Split Washer Faucet Plastic

På lager
Vare: AE2HUB Modell: 009538-45Kryssreferanse: 4XKP4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt vaskemaskin
FinishChrome
MaterialeDelrin (Plastic)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

T&S 009538-45 Split Washer Faucet Plastic
688NOK / enhet