Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYSTEMSENSOR CO1224T Karbonmonoksiddetektorsignalenhet | AE3DCJ 5CGZ7

SYSTEM SENSOR CO1224T karbonmonoksiddetektorsignalenhet

På lager
Vare: AE3DCJ Modell: CO1224TKryssreferanse: 5CGZ7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonmonoksiddetektor
Alarmstrøm40mA
Omgivelsestemp. Område32 til 104 F
FinishHvit
Høyde6"
Fuktighetsområde22 til 90% RF
Lengde6"
MonteringSingle Gang Box
Antall påkrevd1
Topp utgang (dBA)85
Standbytilstand (mA)20
typenSignalanordning
Spenning12/24 XNUMX VDC
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8531100045
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Alarm Aux. Kontakt @ 30VDC (0.5 A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYSTEM SENSOR CO1224T karbonmonoksiddetektorsignalenhet
1 575 NOK / enhet