Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYMMONS S-245-5-LWG Bar Faucet Brass Chr 2-17/27in | AF8CXK 24VL24

SYMMONS S-245-5-LWG Bar Faucet Brass Chr 2-17/27in

På lager
Vare: AF8CXK Modell: S-245-5-LWGKryssreferanse: 24VL24
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
4 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals Barekran
Body MaterialMetal
Tilkobling1/2 "IPS
KranoperasjonHåndbok
Kranetutgooseneck
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet1.5 gpm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Håndtakstypespaken
MonteringDekk
Montering Hole Center til Center4"
Antall håndtak2
Antall hull2
VentiltypeKvartalsving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481805060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYMMONS S-245-5-LWG Bar Faucet Brass Chr 2-17/27in
4 291 NOK / enhet