Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPERIOR HANSKE STACXPNRVB-11 strikkehansker, størrelse 2XL, ANSI snittnivå A7, ANSI støtnivå 2, håndflate, dyppet, 1 par | CU4WLL 783AL6

SUPERIOR STACXPNRVB-11 strikkehansker, størrelse 2XL, ANSI snittnivå A7, ANSI støtnivå 2, håndflate, dyppet, 1 par

På lager
Vare: CU4WLL Modell: STACXPNRVB-11Kryssreferanse: 783AL6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

354NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrikk hansker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
SUPERIOR HANSKE S18TAFGPU12 belagt hanske, hanskestørrelse, 1 par | CU4VZV 506J48 S18TAFGPU12Hanske129NOK
SUPERIOR HANSKE PSTAGHVPU9 belagt hanske, 1 par | CU4VZW 330ZC6 PSTAGHVPU9Hanske1177NOK
SUPERIOR HANSKE PSTAGHVPU2 belagt hanske, 1 par | CU4VZX 330ZC9 PSTAGHVPU2Hanske1177NOK
SUPERIOR HANSKE SSXPU3OF-6 belagt hanske, 1 par | CU4VZY 347HZ0 SSXPU3OF-6Hanske1294NOK
SUPERIOR HANSKE PSTAGHVPU1 belagt hanske, 1 par | CU4VZZ 330ZC8 PSTAGHVPU1Hanske1177NOK
SUPERIOR HANSKE SSXPU3OF10 belagt hanske, 1 par | CU4WAA 347HY9 SSXPU3OF10Hanske1299NOK
SUPERIOR HANSKE PSTAGHVPU5 belagt hanske, 1 par | CU4WAB 330ZC2 PSTAGHVPU5Hanske1177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPERIOR STACXPNRVB-11 strikkehansker, størrelse 2XL, ANSI snittnivå A7, ANSI støtnivå 2, håndflate, dyppet, 1 par
354NOK / enhet