Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT AB227 Fjærbenskanalvinkelbrakett, 45 grader, stål, Galv-Krom | AB9ZVR 2HAE7

SUPER-STRUT AB227 Fjærbenskanalvinkelbrakett, 45 grader, stål, Galv-Krom

På lager
Vare: AB9ZVR Modell: AB227Kryssreferanse: 2HAE7
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalvinkelbeslag
FARGEGull
Dybde3"
FinishGullgalvanisert
MaterialeVarmvalset karbonstål
Tykkelse1/4
typen45 grader, stump
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Super-Strut AB227 45 graders vinkelbrakett ideell for montering av stålkanaler og rammer
    • Har stålkonstruksjon med 2 hull og Galv-Krom-finish for overlegen holdning

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeFinishMaterialeTykkelsetypenBreddePris
SUPER-STRUT AB299 Vinkelbeslag 90 grad 2 hull Gull | AB9ZVM 2HAE3 AB299Gull2"GullgalvanisertVarmvalset karbonstål1/490 grader, 2 hull med faner1.62 "112NOK
SUPER-STRUT X201 vinkelbrakett 90 grader lang spor gull | AB9ZVN 2HAE4 X201Gull4-7 / 8 "GullgalvanisertVarmvalset karbonstål1/490 grader, lang justerbar spalte1.88 "135NOK
SUPER-STRUT X299 vinkelbrakett 90 grader kort spor gull | AB9ZVP 2HAE5 X299Gull2-5 / 8 "GullgalvanisertVarmvalset karbonstål1/490 grader, kort justerbar spalte1.62 "105NOK
SUPER-STRUT AB225 Vinkelbrakett 45 grader akutt gull | AB9ZVQ 2HAE6 AB225Gull3-1 / 2 "GullgalvanisertVarmvalset karbonstål1/445 grader, akutt2 1 / 2 "90NOK
SUPER-STRUT AB202 Vinkelbrakett 90 grader 2 hull Gull | AB9ZVU 2HAE9 AB202Gull2"GullgalvanisertVarmvalset karbonstål1 / 4 "90 grader, 2 hull1.62 "56NOK
SUPER-STRUT AB205 Vinkelbrakett 90 grader 4 hull Gull | AB9ZVW 2HAF2 AB205Gull3-1 / 2 "GullgalvanisertVarmvalset karbonstål1 / 4 "90 grader, 4 hull4.12 "122NOK
SUPER-STRUT AB204 Vinkelbeslag 90 grader 3 hull Gull | AB9ZWB 2HAF7 AB204Gull2-1 / 4 "GullgalvanisertVarmvalset karbonstål1/490 grader, 3 hull3.5 "73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT AB227 Fjærbenskanalvinkelbrakett, 45 grader, stål, Galv-Krom
90NOK / enhet