Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT AB100 5/16 Nut Springless - Pakke med 25 | AE7GMK 5YE30

SUPER-STRUT AB100 5/16 mutter fjærløs - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AE7GMK Modell: AB100 5/16Kryssreferanse: 5YE30
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal fjærløs mutter
FARGESølv
Dybde53 / 64 "
Finishgalvanisert
Høyde0.358 "
Innvendige dimensjoner7 x 5.125 x 2.125
MaterialeKaldformet stål
Tykkelse3 / 8 "
Trådstørrelse5 / 16 "
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeTrådstørrelseBreddePris
SUPER-STRUT AB100 1/4 mutter fjærfri - Pakke med 25 | AE7GMH 5YE28 AB100 1/4galvanisertKaldformet stål1 / 4 "1.38 "411NOK
SUPER-STRUT AB100 3/8 mutter fjærfri - pakke med 25 | AE7GMJ 5YE29 AB100 3/8galvanisertKaldformet stål3 / 8 "1.38 "526NOK
SUPER-STRUT AB100 5/8 mutter fjærfri - pakke med 25 | AE7GML 5YE31 AB100 5/8galvanisertKaldformet stål5 / 8 "1.38 "770NOK
SUPER-STRUT AC100-1/2 kanals fjærfri mutter, 1/2 tommers størrelse | CF4YFC AC100-1/2ElektrogalvanisertStål1 / 2-130.785 "-
RFQ
SUPER-STRUT AB100-1/2SS Kanalfjærfri mutter, 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål | CF4YFD AB100-1/2SS-Rustfritt stål---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT AB100 5/16 mutter fjærløs - pakke med 25 stk
480NOK / enhet