SUPER-STRUT A716-3/8EG bjelkeklemme, 3/8 tomme størrelse, elektrogalvanisert

Vare: CF4ZHW Modell: A716-3/8EG
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
FinishElektrogalvanisert
Måler14
MaterialeStål
Maks. Klem Dia.3 / 8 "
Bredde0.82 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeMaks. Klem Dia.BreddePris
SUPER-STRUT A716-7/8EG Bjelkeklemme, 7/8 tommers størrelse, galvanisert | CF4ZHP A716-7/8EGElektrogalvanisertStål7 / 8 "1.31 "-
RFQ
SUPER-STRUT A716-7/8SS Bjelkeklemme, 7/8 tommer, rustfritt stål | CF4ZHQ A716-7/8SS-Rustfritt stål7 / 8 "1.31 "-
RFQ
SUPER-STRUT A716-5/8EG Bjelkeklemme, 5/8 tommers størrelse, galvanisert | CF4ZHT A716-5/8EGElektrogalvanisertStål5 / 8 "1.06 "-
RFQ
SUPER-STRUT A716-5/8SS Bjelkeklemme, 5/8 tommer, rustfritt stål | CF4ZHU A716-5/8SS-Rustfritt stål5 / 8 "1.06 "-
RFQ
SUPER-STRUT A716-3/8SS Bjelkeklemme, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CF4ZHX A716-3/8SS-Rustfritt stål3 / 8 "0.82 "-
RFQ
SUPER-STRUT A716-3/4EG Bjelkeklemme, 3/4 tommers størrelse, galvanisert | CF4ZHY A716-3/4EGElektrogalvanisertStål3 / 4 "1.2 "-
RFQ
SUPER-STRUT A716-3/4 bjelkeklemme, 3/4 tommers størrelse | CF4ZHZ A716-3 / 4GullgalvanisertStål3 / 4 "1.2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT A716-3/8EG bjelkeklemme, 3/8 tomme størrelse, elektrogalvanisert