SUPER-STRUT A218HDG kanalvingebeslag, varmgalvanisert

Vare: CF4YDT Modell: A218HDG
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalvingefitting
FinishVarmgalvanisert
Hullstørrelse1"
Lengde3-7 / 8 "
MaterialeStål
Bredde5-7 / 8 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEDybdetypenBreddeFinishHøydeLengdePris
SUPER-STRUT A218 Wing Fitting 3 Tab Tee Gold | AB9ZVT 2HAE8 A2181/4Gull3-7 / 8 "3 faneblad5.875 "Gullgalvanisert--253NOK
SUPER-STRUT AW205 L Vingeklemme Venstre Gull | AB9ZVV 2HAF1 AW205 L.1/4Gull1-3 / 4 "Tab venstre1.88 "Gullgalvanisert--139NOK
SUPER-STRUT AW205 R Vingeklemme høyre gull | AB9ZVX 2HAF3 AW205 R1/4Gull1-3 / 4 "Tab høyre1.88 "Gullgalvanisert--151NOK
SUPER-STRUT AW220 vingebeslag 180 grader 2 tapper gull | AB9ZVZ 2HAF5 AW2201/4Gull2"180 grader, 2 faner5 13 / 32 "Gullgalvanisert--208NOK
SUPER-STRUT AW228 kanalvingebeslag | CF4XRL AW228-Gull--5-3 / 8 "Gullgalvanisert3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW226 kanalvingebeslag | CF4XRM AW226-Gull--3-1 / 2 "Gullgalvanisert2"5-13 / 32 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW224 kanalvingebeslag | CF4XRN AW224-Gull---Gullgalvanisert3-7 / 8 "5-7 / 16 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT A218HDG kanalvingebeslag, varmgalvanisert