Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT AW205 L Vingeklemme Venstre Gull | AB9ZVV 2HAF1

SUPER-STRUT AW205 L Wing Fitting Tab Venstre Gull

På lager
Vare: AB9ZVV Modell: AW205 LKryssreferanse: 2HAF1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalvingefitting
FARGEGull
Dybde1-3 / 4 "
FinishGullgalvanisert
Høyde1-3 / 4 "
Lengde1-7 / 8 "
MaterialeVarmvalset karbonstål
Antall hull3
Tykkelse1/4
typenTab venstre
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEDybdetypenBreddeFinishHøydeLengdePris
SUPER-STRUT A218 Wing Fitting 3 Tab Tee Gold | AB9ZVT 2HAE8 A2181/4Gull3-7 / 8 "3 faneblad5.875 "Gullgalvanisert--253NOK
SUPER-STRUT AW205 R Vingeklemme høyre gull | AB9ZVX 2HAF3 AW205 R1/4Gull1-3 / 4 "Tab høyre1.88 "Gullgalvanisert--151NOK
SUPER-STRUT AW220 vingebeslag 180 grader 2 tapper gull | AB9ZVZ 2HAF5 AW2201/4Gull2"180 grader, 2 faner5 13 / 32 "Gullgalvanisert--208NOK
SUPER-STRUT AW228 kanalvingebeslag | CF4XRL AW228-Gull--5-3 / 8 "Gullgalvanisert3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW226 kanalvingebeslag | CF4XRM AW226-Gull--3-1 / 2 "Gullgalvanisert2"5-13 / 32 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW224 kanalvingebeslag | CF4XRN AW224-Gull---Gullgalvanisert3-7 / 8 "5-7 / 16 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW219 kanalvingebeslag | CF4XRP AW219-Gull--5-3 / 8 "Gullgalvanisert3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT AW205 L Wing Fitting Tab Venstre Gull
139NOK / enhet