Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO RO81 Overload Relay, 1/12-1/5 HP, 115V | CU4VXJ 66DC75

SUPCO RO81 Overload Relay, 1/12-1/5 HP, 115V

På lager
Vare: CU4VXJ Modell: RO81Kryssref: 66DC75

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverbelastningsrelé

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0698
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO RO81 Overload Relay, 1/12-1/5 HP, 115V
213NOK / enhet