Supco M500 megohmmeter måler nøyaktig tilstanden til isolasjonen for kondensator- og viftemotorer, transformatorer, jordsløyfe- og rørledninger, panelkort, relékontrollkretser og hermetiske kjølekompressorer. Den er egnet for å detektere ohm med en skalaavlesning på opptil 1000 megohm.
Egenskaper:
- Den har 10 separate LED-er og en soneskala for nøyaktig å angi isolasjonstilstanden.
- Supco M500 megohmmeter har støtsikker konstruksjon for holdbarhet og en håndholdt design for portabilitet på arbeidsplassen.
- Den er ideell for måling av opptil 1000 megohms isolasjonsverdier ved 500VAC.
- 2C batteridrevet for enkel bruk på avsidesliggende steder og utendørs miljøer.
- Den leveres med en myk bæreveske med oppbevaring av testledninger for enhetens sikkerhet og beskyttelse.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Fungerer Supco megohmmeter på scrollkompressorer?
A. Ja, M500 megohmmeter sender lav strømstyrke høyspenningstopper gjennom viklingene som tester isolasjonen. Dermed fungerer det på scroll-kompressorer også.
Sp. Kan Supco M500 megohmmeter brukes på 3-fasede enheter?
A. Ja, for 3-fasede enheter, fest en testledning til chassiset på enheten og den andre testledningen til motorterminalen. Gjenta tilkoblingen for hver fase.
Sp. Hvordan fungerer Supco megohmmeter?
A. Den sender høyspenningssignaler inn i motoren/kompressoren eller objektet som testes og måler svært høye motstandsverdier.
Q. Hva indikerer lesing under 2 megohm?
A. Avlesninger under 2 megohm indikerer isolasjonsproblemer. Å lese mellom 2 megohm og 1000 megohm anses som en god lesning.
Q. Hvordan skiller et megohmmeter seg fra et ohmmeter?
A. Megohmmeter kan måle motstand med sammenbrudd eller høy potensiell spenning. Impedansen til isolasjonen er høy i disse applikasjonene. Den er designet for måling av høye impedanser, mens et vanlig multimeter er egnet for måling av lavere og endelige impedanser.