Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUNCAST STA125B Garden Hose Reel, 125 ft, 15 Inch Reel Dia, Tan, 8 1/4 Inch Length x 19 Inch Width | CU4VLV 56LV25

SUNCAST STA125B Garden Hose Reel, 125 ft, 15 Inch Reel Dia, Tan, 8 1/4 Inch Length x 19 Inch Width

På lager
Vare: CU4VLV Model: STA125BKryssref: 56LV25

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

737NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUNCAST STA125B Garden Hose Reel, 125 ft, 15 Inch Reel Dia, Tan, 8 1/4 Inch Length x 19 Inch Width
737NOK / enhet