Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUNCAST HH150 Garden Hose Hanger, 150 ft, Resin, Taupe, 13 Inch Length x 6 1/2 Inch Width | CU4VMH 56LV20

SUNCAST HH150 Garden Hose Hanger, 150 ft, Resin, Taupe, 13 Inch Length x 6 1/2 Inch Width

På lager
Vare: CU4VMH Modell: HH150Kryssref: 56LV20

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangehenger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2902
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUNCAST HH150 Garden Hose Hanger, 150 ft, Resin, Taupe, 13 Inch Length x 6 1/2 Inch Width
79NOK / enhet