SUNCAST BMS4700 Stow-Away Horisontal Shed, 70-1/2 W | AG3DXP 32XT03

SUNCAST BMS4700 bortgjemt horisontalt skur, 70-1/2'' W

Vare: AG3DXP Modell: BMS4700Kryssreferanse: 32XT03
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 406 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs lagringsskap
Montert / UmontertUmontert
Kapasitet70 cu. ft.
FARGETaupe / Bronse
AnleggSlitesterk harpiks
Dybde44.25 "
Døråpningshøyde46.5 "
Døråpningsbredde63.5 "
DørerBred dobbel
Høyde52 "
Innvendig dybde38.5 "
Innvendig høyde49.5 "
Innvendig lengde65.5 "
Innvendig bredde65.5 "
MaterialeHarpiks
Generell dybde44.25 "
Total høyde52 "
Total lengde70.5 "
Samlet bredde70.5 "
typenUmontert
Bredde70.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.55
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)117.35
HS kode9406008090

Produktdetaljer:

    • Utendørs Stow-Away horisontalt skur ideelt for oppbevaring av gjenvinningskasser og søppelkasser i lager og avfallshåndteringsanlegg
    • Stålforsterket harpikskonstruksjon gir høy styrke og tåler tøffe utendørsforhold
    • Tre-dørs låsesystem for sikkerhet og tyveri eliminering og et lokk som gir hjørne-til-hjørne tilgang
    • Bunnpanel (med rampe og ekstra forsterket)

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig lengdeKapasitetDybdeInnvendig breddeGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SUNCAST BMS8700 Utendørs lagringsskap 100-1 / 2 tommers bredde x 85-3 / 4 tommers dybde | AG3DXR 32XT05 BMS870093 "378 cu. ft.85.75 "93 "85.75 "103 "100.5 "100.5 "-
RFQ
SUNCAST BMS8100 Utendørs lagringsskap 100-1 / 2 tommers bredde x 122-1 / 4 tommers dybde | AG3DXT 32XT06 BMS810093 "547 cu. ft.122.25 "93 "122.25 "103 "100.5 "100.5 "20 986 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUNCAST BMS4700 bortgjemt horisontalt skur, 70-1/2'' W
6 406 NOK / enhet