Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUGATSUNE US-70/S Trekkhåndtak uten gjenger gjennom hull | AE2EBL 4WRY8

SUGATSUNE US-70/S Trekkhåndtak ugjengede gjennom hull

På lager
Vare: AE2EBL Modell: US-70/SKryssreferanse: 4WRY8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGENaturlig
FinishSatin
Grep Dia.9 / 32 "
Grep Høyde43 / 64 "
Greplengde51 / 64 "
Greptykkelse9 / 32 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale304 rustfritt stål
Montering Hole Center til Center2.125 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Total lengde2.75 "
Samlet bredde43 / 64 "
Projeksjon1-7 / 64 "
Skruestørrelse# 16 x 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFinishGrep Dia.ProjeksjonSkruestørrelseTråddybdemaskinvareMaterialePris
SUGATSUNE ECH-125 / M Håndtak polert 4-59 / 64 tommer høyde | AE2DXC 4WRH4 ECH-125 / M-polert5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål685NOK
SUGATSUNE FT-100 Trekkhåndtak polert 3-11 / 32 tommers høyde | AE2DXX 4WRK9 FT-100-polert25 / 64 "63 / 64 "# 20 x 3-4 / 5 "-Inkludert304 rustfritt stål793NOK
SUGATSUNE FT-120 Håndtak polert 4-11 / 64 tommer høyde | AE2DXY 4WRL1 FT-1201 27 / 64 "polert15 / 32 "1-1 / 16 "# 20 x 3-4 / 5 "-Inkludert304 rustfritt stål948NOK
SUGATSUNE FT-150 Håndtak polert 5-3 / 16 tommer høyde | AE2DXZ 4WRL2 FT-1501 49 / 64 "polert19 / 32 "1-19 / 64 "# 25 x 5 "-Inkludert304 rustfritt stål1 402 NOK
SUGATSUNE FT-200 Håndtak polert 6-13 / 16 tommers høyde | AE2DYA 4WRL3 FT-2002.75 "polert9 / 16 "2-1 / 16 "M6 x # 35-Inkludert316 rustfritt stål2 204 NOK
SUGATSUNE FT-65 Håndtak polert 2-1 / 4 tommer høyde | AE2DYC 4WRL5 FT-6533 / 64 "polert9 / 32 "5 / 8 "# 16 x 3 "-Inkludert304 rustfritt stål357NOK
SUGATSUNE FT-80 trekkhåndtak polert 2-27 / 32 tommers høyde | AE2DYD 4WRL6 FT-80-polert5 / 16 "51 / 64 "# 16 x 3 "-Inkludert304 rustfritt stål407NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUGATSUNE US-70/S Trekkhåndtak ugjengede gjennom hull
308NOK / enhet