Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0175 Flat Betongskrue, 1/4 tommers ankerdia., 1-3/4 tommers lengde, 100pk | AE2GNL 4XFY9

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0175 Flatbetongskrue, 1/4 tommers ankerdia., 1-3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE2GNL Modell: U70556.025.0175Kryssref: 4XFY9
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
1 036 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse3 / 16 "
Head StyleFlat, Phillips Head
Lengde1.75 "
Materiale410 Rustfritt Stål, Forzinket
Maks. Arbeidstykkelse3 / 4 "
Min. Innbygging1"
typenBetong og mur
Ultimate Shear (Lb.)760 kg
Ultimate Tension (lbs.)600 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318158082
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0175 Flatbetongskrue, 1/4 tommers ankerdia., 1-3/4 tommers lengde, 100pk
1 036 NOK /pakke