Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0125 Flat Concrete Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AE2GNK 4XFY8

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0125 Flatbetongskrue, 1/4 tommers ankerdia., 1-1/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE2GNK Modell: U70556.025.0125Kryssref: 4XFY8
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
699NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse3 / 16 "
Head StyleFlat, Phillips Head
Lengde1.25 "
Materiale410 Rustfritt Stål, Forzinket
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging1"
typenBetong og mur
Ultimate Shear (Lb.)760 kg
Ultimate Tension (lbs.)600 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.55
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0125 Flatbetongskrue, 1/4 tommers ankerdia., 1-1/4 tommers lengde, 100pk
699NOK /pakke