Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0275 Hex Concrete Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 2-3/4 Inch Length, 100Pk | AE2GNF 4XFY4

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0275 Sekskantbetongskrue, 1/4 tomme ankerdia., 2-3/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE2GNF Modell: U70555.025.0275Kryssref: 4XFY4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 277 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetong / mur ankerskrue
Anker Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse3 / 16 "
Head StyleHex
Lengde2.75 "
Materiale410 Rustfritt Stål, Forzinket
Maks. Arbeidstykkelse1.75 "
Min. Innbygging1"
typenBetong og mur
Ultimate Shear (Lb.)760 kg
Ultimate Tension (lbs.)600 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.269
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0275 Sekskantbetongskrue, 1/4 tomme ankerdia., 2-3/4 tomme lengde, 100pk
1 277 NOK /pakke