Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0300 Ankerskrue, 1/2 tommers ankerdia., 3 tommers lengde, sink, 25pk | AC2QWA 2MCP5

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0300 Ankerskrue, 1/2 tomme ankerdia., 3 tommers lengde, sink, 25pk

På lager
Vare: AC2QWA Modell: U70520.050.0300Kryssreferanse: 2MCP5
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
870NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse1 / 2 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde3"
MaterialeStål med lite karbon, sinkbelagt
Maks. Arbeidstykkelse3 / 4 "
Min. Innbygging2.75 "
typenStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)9987
Ultimate Tension (lbs.)6580

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3427
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318158069
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0300 Ankerskrue, 1/2 tomme ankerdia., 3 tommers lengde, sink, 25pk
870NOK /pakke