Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Ankerskrue, 1/4 tomme ankerdia., 2-1/4 tomme lengde, sink, 50pk | AE2GMY 4XFX5

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Ankerskrue, 1/4 tommers ankerdiameter, 2-1/4 tommers lengde, sink, 50pk

På lager
Vare: AE2GMY Modell: U70520.025.0225Kryssreferanse: 4XFX5
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
418NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse1 / 4 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde2.25 "
MaterialeVeskeherdet stål, forzinket
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
Min. Innbygging1.75 "
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)2135
Ultimate Tension (lbs.)2255

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158069
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Ankerskrue, 1/4 tommers ankerdiameter, 2-1/4 tommers lengde, sink, 50pk
418NOK /pakke