Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 6 tommers ankerlengde, stål, 20pk | AA4RHF 13A988

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 6 tommers ankerlengde, stål, 20pk

På lager
Vare: AA4RHF Modell: STB2-62600-G20Kryssreferanse: 13A988
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
1 157 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Byråets samsvarICC-ES ESR-3037
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde6"
Innbygging i betong3.375 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging5.125 "
tråd Lengde3.5 "
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.87
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 6 tommers ankerlengde, stål, 20pk
1 157 NOK /pakke