STRONG HOLD 33-LD-202 Oppbevaringsskap for benkeplater Clearview | AC3CYH 2RNE5

STRONG HOLD 33-LD-202 Oppbevaringsskap for benkeplate Clearview

På lager
Vare: AC3CYH Modell: 33-LD-202Kryssreferanse: 2RNE5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 568 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkeplate Oppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeSkifergrå
Dør TypeClearview
Finishemalje
Måler12
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører1
Antall skuffer0
Antall hyller2
Generell dybde20 "
Total høyde36 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1600 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.86
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall dørerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
STRONG HOLD 23-LD-202 Oppbevaringsskap for benkeplater Clearview | AC3CYG 2RNE4 23-LD-202220 "36 "24 "1000 lb.25 618 NOK
STRONG HOLD 43.5-LD-242 Oppbevaringsskap for benkeplater Clearview | AC3CYJ 2RNE9 43.5-LD-242124 "42 "48 "1200 lb.44 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 33-LD-202 Oppbevaringsskap for benkeplate Clearview
38 568 NOK / enhet