Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREN-FLEX TTS2-903-16 Web Sling Triangle Triangle 16 Feet 8900 Lb. Width 3 In | AC4RUW 30J007

STREN-FLEX TTS2-903-16 Nettseil Triangle Triangle 16 Fot 8900 Lb. Bredde 3 tommer

På lager
Vare: AC4RUW Modell: TTS2-903-16Kryssref: 30J007
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
6 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste17,800 lb.
Choker Hitch Kapasitet7200 lb.
FARGEGul
Øyelengde11 "
Lengde16ft.
Materialenylon
Antall lag2
Slynge vurderingType 2
SlyngetypeTrekant og trekant (stål)
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Vertikal trekkekapasitet8900 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde3"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2975
Skipets høyde (cm)10.54
Skipets lengde (cm)37.54
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetVertikal trekkekapasitetBreddeØyelengdeLengdeAntall lagPris
STREN-FLEX TCS1-904-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 6400 Lb Cap | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "4ft.17 920 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling Triangle Choker 8 fot L 6400 Lb Cap | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "8ft.18 164 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Triangle Choker 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "12ft.18 408 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-18 Web Sling Triangle Choker 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "18ft.18 772 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-20 Web Sling Triangle Choker 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "20ft.19 236 NOK
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 9600 Lb Cap | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 grader til 194 grader F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "4ft.113 594 NOK
STREN-FLEX TCS1-906-8 Web Sling Triangle Choker 8 fot L 9600 Lb Cap | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 grader til 194 grader F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "8ft.113 875 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX TTS2-903-16 Nettseil Triangle Triangle 16 Fot 8900 Lb. Bredde 3 tommer
6 497 NOK / enhet