Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREN-FLEX TTS1-902-20 Webseil Triangel Triangel 20 Fot 3200b W 2 In | AC4RRQ 30H958

STREN-FLEX TTS1-902-20 nettslynge trekant trekant 20 fot 3200b W 2 tommer

På lager
Vare: AC4RRQ Modell: TTS1-902-20Kryssreferanse: 30H958
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
3 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste6400 lb.
Choker Hitch Kapasitet2500 lb.
FARGEGul
Øyelengde10 "
Lengde20ft.
Materialenylon
Antall lag1
Slynge vurderingType 2
SlyngetypeTrekant og trekant (stål)
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Vertikal trekkekapasitet3200 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde2"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.29
Skipets høyde (cm)6.73
Skipets lengde (cm)34.01
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetØyelengdeLengdeSlyngetypeVertikal trekkekapasitetBreddePris
STREN-FLEX TTS1-902-3 Webseil Triangel Triangel 3 fot 3200b W 2 In | AC4RRF 30H949 TTS1-902-36400 lb.2500 lb.10 "3ft.Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"2 670 NOK
STREN-FLEX TTS1-902-4 Webseil Triangel Triangel 4 fot 3200b W 2 In | AC4RRG 30H950 TTS1-902-46400 lb.2500 lb.10 "4ft.Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"2 787 NOK
STREN-FLEX TTS1-902-6 Webseil Triangel Triangel 6 Fot 3200b W 2 In | AC4RRH 30H951 TTS1-902-66400 lb.2500 lb.10 "6"Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"2 770 NOK
STREN-FLEX TTS1-902-8 Webseil Triangel Triangel 8 fot 3200b W 2 In | AC4RRJ 30H952 TTS1-902-86400 lb.2500 lb.10 "8ft.Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"2 902 NOK
STREN-FLEX TTS1-902-10 Webseil Triangel Triangel 10 fot 3200b W 2 In | AC4RRK 30H953 TTS1-902-106400 lb.2500 lb.10 "10ft.Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"2 784 NOK
STREN-FLEX TTS1-902-12 Webseil Triangel Triangel 12 Fot 3200b W 2 In | AC4RRL 30H954 TTS1-902-126400 lb.2500 lb.10 "12ft.Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"3 030 NOK
STREN-FLEX TTS1-902-14 Webseil Triangel Triangel 14 fot 3200b W 2 In | AC4RRM 30H955 TTS1-902-146400 lb.2500 lb.10 "14ft.Trekant og trekant (stål)3200 lb.2"3 279 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX TTS1-902-20 nettslynge trekant trekant 20 fot 3200b W 2 tommer
3 284 NOK / enhet